Siemens Industry - DEP-MOT. M200D MOD. DE COM. PROFINET - 3RK13350AS010AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209840287

Réf. Sonepar

00080984028

Réf. Fournisseur

3RK13350AS010AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de starter moteur:

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

avec transformateur:

Non

indice de protection (IP):

IP65

protocole pris en charge pour ASI:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

largeur:

174 mm

hauteur:

139 mm

profondeur:

32 mm

Départ-moteur SIRIUS M200D module de communication PROFINET I/O amovible Raccordement au bus 2 x M12 avec raccordement en chaînage Raccordement d'énergie 24 V 2 x 7/8" avec raccordement en chaînage avec le module technologique 3RK1395* util