Siemens Industry - Device Adapter S00, S0, 200 x 45 mm - 8US12165AS80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 32 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
largeur de l'adaptateur - 45 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624390519
Réf. Sonepar
00080439051
Réf. Fournisseur
8US12165AS80
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné In:
32 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
45 mm
distance de rail:
60 mm