Siemens Industry - Device Adapter S00, S0, 260 x 45 mm - 8US12165AT80

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Device Adapter S00, S0, 260 x 45 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 32 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 45 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624390526

Réf. Sonepar

00080439052

Réf. Fournisseur

8US12165AT80

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant assigné In:

32 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

adaptateur pour appareil S00, S0, 32 A 260 x 45 mm, pour système de jeu de barres 60 mm, pour application avec connecteur 3RV29 avec contacts électriques sans vis