Siemens Industry - DEVICE COMPARTMENT FOR KIT 3NJ6 H400 - 8PQ30001BA51

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DEVICE COMPARTMENT FOR KIT 3NJ6 H400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948174203

Réf. Sonepar

00080817420

Réf. Fournisseur

8PQ30001BA51

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

compartiment d'appareil 3NJ6 H : 400 mm