Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 0,5 A - 3RV20110FA10-ZW97

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 0,5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.35...0.5 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 6.5...6.5 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621009810

Réf. Sonepar

00080100981

Réf. Fournisseur

3RV20110FA10-ZW97

Réf. Commerciale

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.35...0.5 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

6.5...6.5 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

0.5 A

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,35...0,5 A Déclencheur de court-circuit 6,5 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage groupé Paquet = 12