Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 0,8 A - 3RV20110HA10-ZW97

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 0,8 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.55...0.8 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 10...10 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • tension de fonctionnement normale - 690...690 V

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621007991

Réf. Sonepar

00080100799

Réf. Fournisseur

3RV20110HA10-ZW97

Réf. Commerciale

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.55...0.8 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

10...10 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

0.8 A

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,55...0,8 A Déclencheur de court-circuit 10 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage groupé Paquet = 12