Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 2 A - 3RV20111BA10-ZW97

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.4...2 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 26...26 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.75 kW
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209890916
Réf. Sonepar
00080989091
Réf. Fournisseur
3RV20111BA10-ZW97
Marque
Siemens Industry
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
1.4...2 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
26...26 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.75 kW
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
26 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.37 kW
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20


