Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 20 A - 3RV20214BA10-ZW97

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 13...20 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 260...260 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
tension de fonctionnement normale - 690...690 V
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621018997
Réf. Sonepar
00080991781
Réf. Fournisseur
3RV20214BA10-ZW97
Marque
Siemens Industry
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
13...20 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
260...260 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
20 A
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
indice de protection (IP):
autre


