Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 22 A - 3RV20214CA15-ZX95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 16...22 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 286...286 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW
Emballage et conditions
43 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209919839
Réf. Sonepar
00080991983
Réf. Fournisseur
3RV20214CA15-ZX95
Marque
Siemens Industry
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
16...22 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
286...286 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
22 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
5.5 kW
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
55 kA
indice de protection (IP):
IP20


