Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 25 A - 3RV20214DA15-ZW97

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 25 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 18...25 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 325...325 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • tension de fonctionnement normale - 690...690 V

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621112381

Réf. Sonepar

00080993428

Réf. Fournisseur

3RV20214DA15-ZW97

Réf. Commerciale

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

18...25 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

325...325 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

25 A

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

disjoncteur de taille S0 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 18...25 A Déclencheur de court-circuit 325 A borne à vis pouvoir de coupure standard avec interrupteur auxiliaire transversal 1 co