Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 5 A - 3RV20111FA10-ZX95


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 3.5...5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 65...65 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
tension de fonctionnement normale - 690...690 V
Emballage et conditions
43 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209718333
Réf. Sonepar
00080971833
Réf. Fournisseur
3RV20111FA10-ZX95
Réf. Commerciale
Siemens Industry
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
3.5...5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
65...65 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
5 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
1.1 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20