Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 6,3 A - 3RV20111GA10-ZW97

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 6,3 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 4.5...6.3 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 82...82 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209863798

Réf. Sonepar

00080036926

Réf. Fournisseur

3RV20111GA10-ZW97

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

4.5...6.3 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

82...82 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

6.3 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

1.5 kW

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 4,5...6,3 A Déclencheur de court-circuit 82 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage groupé Paquet = 12