Siemens Industry - Disj FS160 ICU=36KA 3 P, TM220, ATFM, IN=25A PS IR=18A ...25 - 3VA11254EE320KH0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Disj FS160  ICU=36KA 3 P,  TM220,  ATFM, IN=25A PS IR=18A ...25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 175...250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042949322719

Réf. Sonepar

00080051629

Réf. Fournisseur

3VA11254EE320KH0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

250 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

175...250 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

18...18 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1250...2500 A

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

disjoncteur 3VA1 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure S Icu=36 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM220, ATFM, In=25A protection contre les surcharges Ir=18A...25A protection contre les courts-circuits Ii=12,8 x In plage