Siemens Industry - Disj.mot.0,18-0,25A. - 3RV10110CA10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.18...0.25 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 3.3...3.3 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209263444

Réf. Sonepar

00080926344

Réf. Fournisseur

3RV10110CA10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.18...0.25 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

3.3...3.3 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

0.25 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.037 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.06 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

90 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

75 mm

puissance dissipée:

5.5 W

Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,18...0,25 A Déclencheur de court-circuit 3,3 A Borne à vis pouvoir de coupure standard