Siemens Industry - Disj.mot.0,22-0,32A. - 3RV10110DA10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.22...0.32 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 4.2...4.2 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209263451
Réf. Sonepar
00080926345
Réf. Fournisseur
3RV10110DA10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.22...0.32 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
4.2...4.2 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.32 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.09 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
90 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
75 mm
puissance dissipée:
5.5 W