Siemens Industry - Disj.mot.0,35-0,50A - 3RV10110FA15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.35...0.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 6.5...6.5 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209381728
Réf. Sonepar
00080938172
Réf. Fournisseur
3RV10110FA15
Marque
Siemens Industry
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.35...0.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
6.5...6.5 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.12 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.5 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.1 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
90 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
75 mm
puissance dissipée:
5.5 W



