Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A RESSORT 1,6A - 3RV20111AA200BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.1...1.6 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 21...21 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621012599

Réf. Sonepar

00080047555

Réf. Fournisseur

3RV20111AA200BA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1.1...1.6 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

21...21 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.55 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

1.6 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.25 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

106 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

97 mm

Type spécial Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 1,1...1,6 A Déclencheur de court-circuit 21 A Borne à ressort pouvoir de coupure standard Température ambiante -50 °C