Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A RESSORT 22A - 3RV20214CA20

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 16...22 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 286...286 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209724464

Réf. Sonepar

00080972446

Réf. Fournisseur

3RV20214CA20

Réf. Commerciale

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

16...22 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

286...286 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

22 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

5.5 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

55 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

119 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

97 mm

Disjoncteur de taille S0 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 16...22 A Déclencheur de court-circuit 286 A Borne à ressort pouvoir de coupure standard