Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 0,32A - 3RV20210DA100DA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 0,32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.1 kW

  • sensible à une défaillance de phase - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621118963

Réf. Sonepar

00080134804

Réf. Fournisseur

3RV20210DA100DA0

Marque

Siemens Industry

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.1 kW

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

0.32 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0 kW

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

97 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

97 mm

disjoncteur de taille S0 pour la protection de l'installation sans protection contre la perte de phase déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,22...0,32 A déclencheur de court-circuit 4,2 A borne à vis pouvoir de coupure standard