Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 0,5A - 3RV24110FA10-ZX95

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 0,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 43 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209864481

Réf. Sonepar

00080986451

Réf. Fournisseur

3RV24110FA10-ZX95

Réf. Commerciale

Siemens Industry

Disjoncteur de taille S00 pour la protection transfo Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,35...0,5 A Déclencheur de court-circuit 10 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage groupé = 43 pièces