Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 0,8A - 3RV20110HA15-ZW97


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.55...0.8 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 10...10 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.18 kW
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621112107
Réf. Sonepar
00080993594
Réf. Fournisseur
3RV20110HA15-ZW97
Réf. Commerciale
Siemens Industry
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.55...0.8 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
10...10 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.18 kW
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.8 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.12 kW
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20