Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 1,6A - 3RV20211AA100DA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.6 kW
sensible à une défaillance de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621119038
Réf. Sonepar
00080134811
Réf. Fournisseur
3RV20211AA100DA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.6 kW
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
1.6 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.3 kW
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
97 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
97 mm