Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 16A - 3RV23234AC10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 208...208 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • avec protection thermique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621078687

Réf. Sonepar

00080107868

Réf. Fournisseur

3RV23234AC10

Marque

Siemens Industry

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

208...208 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

16 A

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

97 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

97 mm

disjoncteur de taille S0 pour ensemble démarreur moteur courant assigné 16 A déclencheur de court-circuit 208 A borne à vis pouvoir de fermeture et de coupure standard 30kA pour 600V selon UL/CSA