Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 32A - 3RV20214EA10-ZW96

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 27...32 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 400...400 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621112398

Réf. Sonepar

00080986725

Réf. Fournisseur

3RV20214EA10-ZW96

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

27...32 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

400...400 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

15 kW

sensible à une défaillance de phase:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

32 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

7.5 kW

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

55 kA

indice de protection (IP):

IP20

disjoncteur de taille S0 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 27...32 A Déclencheur de court-circuit 400 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage groupé Paquet = 24