Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES RESSORT 1,25A - 3RV20210KA25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.9...1.25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 16...16 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621003351
Réf. Sonepar
00080100335
Réf. Fournisseur
3RV20210KA25
Marque
Siemens Industry
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.9...1.25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
16...16 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.4 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
1.25 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.2 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
119 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
97 mm
puissance dissipée:
7.25 W




