Siemens Industry - DISJONCTEUR DE LIGNE 400V - 5SY42067-ZW08


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 5.246 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
4047624341689
Réf. Sonepar
00080434168
Réf. Fournisseur
5SY42067-ZW08
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension assignée (Ue):
400 V
disjoncteur modulaire 400V 10 kA, 2 pôles, C, 6 A, T=70mm emballage groupé (colisage = 48)