Siemens Industry - DISJONCTEUR DE LIGNE 400V - 5SY42066-ZW08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJONCTEUR DE LIGNE 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Emballage et conditions

  • 48 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

C

Empreinte carbone : 6.396 kg CO2 eq.

EAN

4047624341702

Réf. Sonepar

00080434170

Réf. Fournisseur

5SY42066-ZW08

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

400 V

disjoncteur modulaire 400V 10 kA, 2 pôles, B, 6 A, T=70mm emballage groupé (colisage = 48)