Siemens Industry - DISJONCTEUR DE LIGNE 400V - 5SY43207-ZW09

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJONCTEUR DE LIGNE 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Emballage et conditions

  • 36 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

A

Empreinte carbone : 8.055 kg CO2 eq.

EAN

4047624341740

Réf. Sonepar

00080434174

Réf. Fournisseur

5SY43207-ZW09

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

400 V

disjoncteur modulaire 400V 10 kA, 3 pôles, C, 20A, T=70mm emballage groupé (colisage = 36)