Siemens Industry - DISJONCTEUR DE LIGNE 400V - 5SY43066-ZW09


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 9.44 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
4047624341764
Réf. Sonepar
00080434176
Réf. Fournisseur
5SY43066-ZW09
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension assignée (Ue):
400 V
disjoncteur modulaire 400V 10 kA, 3 pôles, B, 6 A, T=70mm emballage groupé (colisage = 36)