Siemens Industry - DISPOSITIF PROTECTION DIFF. >N< - 5SZ9206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - autre
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869037967
Réf. Sonepar
00080903796
Réf. Fournisseur
5SZ9206
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
autre
mode de pose:
saillie
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (plats):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
2
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Oui
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Oui
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Oui
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
10000 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur d'appareil:
119 mm
hauteur d'appareil:
180 mm
profondeur d'appareil:
95 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
95 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non