Siemens Industry - Door - 8PQ21971BA08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Door

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948168493

Réf. Sonepar

00080816849

Réf. Fournisseur

8PQ21971BA08

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

1000 mm

hauteur:

1975 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

porte IP40 L : 1000 mm fermeture : levier à galet pivotant pour demi-cylindre profilé, charnière : à droite