Siemens Industry - Door - 8PQ21970BA33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948181348
Réf. Sonepar
00080818134
Réf. Fournisseur
8PQ21970BA33
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
850 mm
hauteur:
1975 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
13


