Siemens Industry - Door 3VA13/14/23/24, H:250mm B:800mm - 8PQ20258BA23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Door 3VA13/14/23/24, H:250mm B:800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624343195

Réf. Sonepar

00080434319

Réf. Fournisseur

8PQ20258BA23

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

800 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

25 mm

porte de compartiment 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), technique déconnectable, interrupteur différentiel : sans, H : 250 mm L : 800 mm