Siemens Industry - Door 3VA15/25/26, H: 450mm B: 800mm - 8PQ20458BA20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624343201
Réf. Sonepar
00080434320
Réf. Fournisseur
8PQ20458BA20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
800 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
25 mm
porte de compartiment 3VA15 (1000 A), 3VA25 (1000 A), 3VA26 (1250 A), montage fixe, interrupteur différentiel : sans, H : 450 mm L : 800 mm