Siemens Industry - DOUBLE DOOR IP4X/PROFILE/H1975/W1200 - 8PQ21972BA13


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - porte de compartiment 
- matériau - acier 
- couleur - autre 
- indice de protection (IP) - IP40 
- largeur - 1200 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4042948168615
Réf. Sonepar
00080816861
Réf. Fournisseur
8PQ21972BA13
Marque
Siemens Industry
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
1200 mm
hauteur:
1975 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1


