Siemens Industry - ECHOMAX XPS-30 TRANSDUCER - 7ML11230BA50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ECHOMAX XPS-30 TRANSDUCER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • procédé de réglage - ajustage manuel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623605690

Réf. Sonepar

00080033610

Réf. Fournisseur

7ML11230BA50

Marque

Siemens Industry

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de tension:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

standard pour interfaces:

autre

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

EchoMax XPS-30 Transducteur de niveau à ultrasons : mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 30 m (98.42 ft), pour liquides et solides. Filetage et revêtement Filetage universel 1 1/2" Longueur de câble 5 m (16.40 ft) Sans bride