Siemens Industry - Electron. Configurable Signaling Column - 8WD46155HH47


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
tension nominale - 24 V
nombre de couleurs - 1e+006
mode de pose - autre
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621096414
Réf. Sonepar
00080130402
Réf. Fournisseur
8WD46155HH47
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension:
DC
tension nominale:
24 V
nombre de couleurs:
1e+006
mode de pose:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
signal acoustique incorporé:
Non