Siemens Industry - Electron. Configurable Signaling Column - 8WD46155JH47

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Electron. Configurable Signaling Column

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

  • nombre de couleurs - 1e+006

  • mode de pose - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621096421

Réf. Sonepar

00080130403

Réf. Fournisseur

8WD46155JH47

Marque

Siemens Industry

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

nombre de couleurs:

1e+006

mode de pose:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

signal acoustique incorporé:

Oui

colonne de signalisation configurable électroniquement , IO-Link, 15 segments, avec acoustique, connecteur M12 4 pôles