Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Electronic overload relay, 32...115 A - 3RB31434XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 32...115 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621012032

Réf. Sonepar

00080101203

Réf. Fournisseur

3RB31434XB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

32...115 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Oui

Relais de surcharge 32...115 A électronique pour protection des moteurs Taille S3, CLASS 5E...30E Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel