Siemens Industry - Electronic overload relay, 32...115 A - 3RB31434XW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 32...115 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621012056
Réf. Sonepar
00080101205
Réf. Fournisseur
3RB31434XW1
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
32...115 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
transformateur de mesure de courant traversant
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Oui



