Siemens Industry - ELEMENT DE COM., RECTANG. GRAND - 3SE66052BA05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
type d'activation - aimant
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact à lame
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209463189
Réf. Sonepar
00080946318
Réf. Fournisseur
3SE66052BA05
Marque
Siemens Industry
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
88 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
5 mm
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
température ambiante:
-25...70 °C
type de tension:
AC/DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67



