Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - ENERGY CABLE 24V - ZKT:70061500000500

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ENERGY CABLE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00080056496

Réf. Fournisseur

ZKT:70061500000500

Marque

Siemens Industry

câble d'alimentation pour 24 V extrémité de câble ouverte -> prise coudée 7/8" 5 x 2,5 mm² longueur 5 m