Siemens Industry - Energy Cable 4-fils, au mètre - 6XV18012B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169857307
Réf. Sonepar
00080104830
Réf. Fournisseur
6XV18012B
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
courant nominal:
16 A
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-20...90 °C
tension nominale (Un):
600...600 V
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
7.7 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans