Siemens Industry - ENS. CONTACTEURS-INVERSEURS - 3RA23168XB341DM4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ENS. CONTACTEURS-INVERSEURS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621008929

Réf. Sonepar

00080989590

Réf. Fournisseur

3RA23168XB341DM4

Marque

Siemens Industry

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

3.67749 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

contacteur-inverseur, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, 220 V CC, avec varistance enfichée, borne à vis, verrouillage électrique et mécanique, 2 x blocs de contacts auxiliaires enfichés, contacts auxiliaires : 2 x 2 NO + 2 NF