Siemens Industry - Erthing bracket for bridging 4 SPD - 5SD74907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
protection intégrée contre les courts-circuits - Non
fusible auxiliaire intégré - Non
taille (DIN) - autre
avec contact de signalisation à distance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047624211081
Réf. Sonepar
00080421108
Réf. Fournisseur
5SD74907
Marque
Siemens Industry
mode de pose:
autre
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
autre
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
indice de protection (IP):
IP20


