Siemens Industry - ET 200MP, F-AI 8xI 0(4)..20mA - 6ES75361MF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET 200MP, F-AI 8xI 0(4)..20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrées analogiques configurables - Oui

  • signal d'entrée configurable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623413189

Réf. Sonepar

00080133522

Réf. Fournisseur

6ES75361MF000AB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module d'entrées analogiques F, F-AI 8xI 0(4)..20 mA PROFIsafe ; 35 mm, largeur de montage, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508),