Siemens Industry - ET 200MP, F-DI 16X24VDC - 6ES75261BH000AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 0
entrées numériques configurables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC S7 1500
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623405955
Réf. Sonepar
00080340595
Réf. Fournisseur
6ES75261BH000AB0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
0
entrées numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
3.7 mA
tension admissible à l'entrée:
-30...30 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
sans
capacité de redondance:
Non
temps de retard en cas de changement de signal:
0.4...20 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
35 mm
hauteur:
147 mm
profondeur:
129 mm


