Siemens Industry - ET 200pro, CM CPU 2PN M12, 7/8" - 6ES71944AP000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET 200pro, CM CPU 2PN M12, 7/8"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V

  • nombre de postes d'enfichage - 1

  • avec modules enfichables, E/S numérique - Non

  • avec modules enfichables, E/S analogique - Non

  • avec alimentation intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623407706

Réf. Sonepar

00080340770

Réf. Fournisseur

6ES71944AP000AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CC:

20.4...28.8 V

nombre de postes d'enfichage:

1

avec modules enfichables, E/S numérique:

Non

avec modules enfichables, E/S analogique:

Non

avec alimentation intégrée:

Non

type de tension d'entrée:

DC

courant d'entrée max. CC:

8 A

tension de sortie CC:

20.4...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. CC:

8 A

composants système:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Non

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Non

avec modules enfichables, modules centraux:

Non

avec modules enfichables, autres:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

90 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

51 mm

SIMATIC DP, module de connexion pour ET 200pro CPU 151xPRO-2 PN, 3x M12 et 2x 7/8" pour 2x PROFINET