Siemens Industry - ET 200pro, CM IO 8 x M12 P - 6ES71944CB100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET 200pro, CM IO 8 x M12 P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V

  • nombre de postes d'enfichage - 8

  • avec modules enfichables, E/S numérique - Oui

  • avec modules enfichables, E/S analogique - Non

  • avec alimentation intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515082774

Réf. Sonepar

00080508277

Réf. Fournisseur

6ES71944CB100AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CC:

20.4...28.8 V

nombre de postes d'enfichage:

8

avec modules enfichables, E/S numérique:

Oui

avec modules enfichables, E/S analogique:

Non

avec alimentation intégrée:

Non

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie CC:

20.4...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

composants système:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Non

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Non

avec modules enfichables, modules centraux:

Non

avec modules enfichables, autres:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

39 mm

SIMATIC DP, module de connexion pour modules électroniques TOR ET 200 pro, 8x M12, version en matière plastique