Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - ET 200pro porte-module Compact,L: 2000mm - 6ES71944GC200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET 200pro porte-module Compact,L: 2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 130.5 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515072140

Réf. Sonepar

00080507214

Réf. Fournisseur

6ES71944GC200AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

2000 mm

hauteur:

130.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

4 mm

SIMATIC DP, support de module version compacte pour modules IO ET 200 PRO, au mètre pour auto-configuration, longueur 2 000mm